【環境用】天然植物を原料とし、あらゆる悪臭を消臭除去。
各種悪臭ガスに対して効果的に作用し、たとえば酸性臭(硫化水素 メチルメルカプタンなど)とアルカリ性臭(アンモニア、トリメチルアミンなど)を同時に分解・中和する消臭剤です。
植物 の 2 次代謝物である フラバノイド類 を主成分としたもので製品は非危険物で安全性が高く有害物を含みません。環境や生態系にやさしく安心してご使用いただけます。一般的に、酸性臭を取り除くとアルカリ性臭気が増加し、逆にアルカリ性臭気を取り除くと酸性臭が増加するなどの弊害が生じ易くなります。これまでの消臭剤では両者のガスを同時に減少させることが困難でありましたが、エルビック KL はこれらの悪臭ガス を同時に減少させ、更に脂肪酸腐敗臭などの中性臭に対しても有効に作用する消臭剤であります。
用途食品加工工場、水産加工工場、化学工場、各種 産業排水
下水処理場、し尿処理場、ゴミ焼却場
産業廃棄物処理処分場(埋立、切削)
外装段ボール
材質(内容器)ポリエチレン
外観液体
色微黄色透明~薄黄褐色透明
pH4.6±0.4
引火点(℃)93以上
危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
【汚泥用】硫黄系悪臭物質を化学的反応により消臭。
抗菌・殺菌をもつ金属塩を主成分とした化学反応による消臭
金属化合物が主成分です。殺菌・抗菌を持つ金属の腐敗防止作用により悪臭の原因となる微生物の活動を抑制し、腐敗による悪臭発生を防止します。
特に硫黄系悪臭物質の臭気には、即効性、持続性ともに優れた効果を発揮します。金属化合物は汚泥への吸着性が高いため、脱水処理では金属成分が分離水に移行することはありません。
用途食品加工工場排水処理設備、消臭剤添付等。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。汚泥貯留槽、汚泥脱水機、ケーキホッパ及び周辺。
下水、し尿、産業排水などの各種汚泥処理施設に適用
一般的な添加場所は汚泥貯留槽の出口、または出口から凝集槽までの管路。
外装段ボール
材質(内容器)ポリエチレン
使用方法汚泥スラリに対して原液のまま、もしくは水で適宜希釈
外観液体
色無色透明
臭気無臭
pH3.0(±1)
沸点(℃)沸点・初留点及び沸騰範囲:約100
引火点(℃)無し
危険物の類別非危険物
1箱(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
【汚泥用】硫黄系悪臭物質を生物的な作用で消臭。
窒素系酸素酸塩を主成分とした生物学的な作用による消臭。
汚泥スラリや汚泥脱水ケーキの嫌気腐敗を抑える窒素系酸素酸塩が主成分です。窒素系酸素酸塩の場合、嫌気状態の硫黄酸塩還元反応では硫黄イオンよりも先に硝酸イオンの酸素が奪われ還元されるため、添付することによって還元生成物は無臭の窒素ガスになります。この反応では硫化水素は発生しません。
既に発生している悪臭については抗菌作用により汚泥中の腐敗菌を抑制させるので、臭気発生を抑えることができます。また、重金属や有害物質を含まず、いずれの法規制にも抵触しない環境に配慮した薬剤です。
用途食品加工工場排水処理設備、消臭剤添付等。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。汚泥貯留槽、汚泥脱水機、ケーキホッパ及び周辺。
下水、し尿、産業排水などの各種汚泥処理施設に適用
汚泥引き抜き時、または汚泥貯留槽や汚泥調整層などから臭気抑制地点に汚泥が到達するまで数時間(3時間以上)かかるところに注入点を設けると、薬品の効果を十分発揮することができます
外装段ボール
材質(内容器)ポリエチレン
使用方法汚泥スラリに対して原液のまま、もしくは水で適宜希釈
外観液体
色淡黄色
臭気無臭
pH7.5-8.5
融点(℃)-9.5
凝固点(℃)-9.5
温度(℃)初留点及び沸騰範囲:100
引火点(℃)不燃性
危険物の類別非危険物
1箱(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
関連キーワード