カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

金象印 A柄短丸ショベル
浅香工業¥5,798税込¥6,3781丁翌々日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)780質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄ホームショベル角形
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象印 A柄造園ショベル
浅香工業¥8,698税込¥9,5681丁翌日出荷木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途造園作業専用。植樹、移植、根起こしに形状丸形全長(mm)970質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)285肩幅(mm)210頭部板厚(mm)1.6
金象印 ロングショベル丸A柄
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。全長を長くすることにより腰への負担を軽減。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など形状丸形全長(mm)1050質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292アズワン品番65-0325-72肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 Y柄ステンレスショベル丸形
浅香工業¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。用途かき混ぜ、すくう作業に適しています形状丸形全長(mm)970質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄ショベル丸形
浅香工業¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品。用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象 磨きショベル丸A
浅香工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。用途土木用造園用農業用家庭園芸用仕様JIS規格品トラスコ品番382-0084材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木全長(mm)970質量(kg)1.8刃先形状丸形頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
河川用円匙
浅香工業¥8,098税込¥8,9081本7日以内出荷鋤(すき)として粘土質土壌に適しています。用途河川敷での作業に全長(mm)1080質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)350柄T柄(かし材)先幅(mm)230肩幅(mm)200頭部板厚(mm)1.6
エーベル ショベル
浅香工業¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベルの小型タイプ用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪作業に材質(頭部)スチールパイプ、(柄部)スチール鋼管長さ(mm)頭部:280全長(mm)945質量(kg)1.7板厚(mm)パイプ柄部:1.2色温度(K)シャンパンゴールド先幅(mm)頭部:235頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)210
スリムカート用 中間棚
浅香工業¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷スリムカート専用中間棚スタンダード・ネスティングタイプ。棚板1枚に2箇所のフックが付いているので取り付けが簡単にできます。幅(mm)700質量(kg)5奥行(mm)1015積載荷重(kg)100/棚1枚あたり積載面寸法(mm)1015×700材質(キャスター)スチール、ブタジェンゴム
キャリーラック大用 ウレタン キャスター
浅香工業¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷金象印キャリーラック大用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。用途積載荷重300・400kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)38取付ピッチ56×99材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムストッパーなし
キャリーラック大用 ウレタンキャスター
浅香工業¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷金象印キャリーラック大用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。用途積載荷重300・400kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大形状自在質量(kg)1.5車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)38取付ピッチ80×100材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムストッパーなし
キャリーラック小用 ウレタンキャスター
浅香工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷金象印キャリーラック小用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。用途積載荷重150kg用の取り替え用ウレタンキャスター。適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小、183271:金象印キャリーラック小両ハンドル式、183424:金象印プラキャリーラック2段式小、183448:金象印プラキャリーラック3段式小、183509:金象印キャリーラック金網付小、183516:金象印キャリーラック2段式金網付小、183530:金象印プラキャリーラック2段式金網付小、183554:金象印プラキャリーラック金網付小車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123車輪幅(mm)27取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
TAS キャニヨンスプレー
浅香工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷霧が細かく、液だれしない便利な内容量500ccタイプのハンドスプレー。質量(kg)0.09容量(mL)500危険物の類別非危険物