絞り込み
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,903)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(698)
- TRUSCO(484)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(429)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- スリーボンド(315)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(309)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(288)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- ニッペホームプロダクツ(212)
- ブランドをもっと見る

金象 キャニヨン スプレー
浅香工業(17件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂色白容量(mL)500質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
キャニヨンフレキシィスプレー
浅香工業(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂色白容量(mL)500質量(g)97寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
キャニヨンスプレー H-800
浅香工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE寸法(mm)270×105×95質量(g)120危険物の類別非危険物
TAS キャニヨンスプレー
浅香工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷霧が細かく、液だれしない便利な内容量500ccタイプのハンドスプレー。質量(kg)0.09容量(mL)500危険物の類別非危険物