25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#4198 土切りしやすい鋤ショベル 浅香工業 動画あり
畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
用途鋤、畦切作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)180 頭部板厚(mm)1.7 頭部肩幅(mm)185
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用 全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080 柄長さ(mm)(鎌)250 頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140 頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390 材質天然木 質量(kg)2.3 高さ(mm)(ケース)50 奥行(mm)(ケース)175 太さ(mm)(鎌)30
1丁
31,980 税込35,178
10日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から抜き取る。 柄は手にフィットする形状。
用途雑草取り 建物の壁際やコンクリートの隙間に生えた草取りに便利 材質(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP) 長さ(mm)握り部:115 全長(mm)205 質量(g)45
1個
479 税込527
当日出荷

498 金象印 マイフィット キューフォーショベル 浅香工業 動画あり
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm)935 トラスコ品番485-0335 形状丸形 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 柄厚さ(mm)1 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.2
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

ノコ刃で引くように草を刈り取ります。コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草刈りに便利です。
用途狭いところの草取り作業時に。 材質頭部/ステンレス、柄部/PP 長さ(mm)握り部:115 全長(mm)200 質量(g)45
1本
459 税込505
3日以内出荷

隙間収納可能なコンパクトサイズで車載用としても最適。専用持ち手穴付で持ち運びが楽。実用性重視の本格的スペック。走行抵抗が軽減し、かる~く押せる。積載面は滑り止め付き(4箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。平台車としても利用可能です。軽量樹脂製台車。持ち運びが楽でかる~く押せる、買い物荷物の運搬やゴミ出し等に、あれば便利なコンパクト樹脂製台車です。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)750 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×726×127 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から引き抜く。 柄は手にフィットする形状。
用途雑草抜き コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草抜きに便利 材質(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP) 長さ(mm)握り部:115 全長(mm)200 質量(g)50
1個
479 税込527
5日以内出荷

刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。 使用目的刈込作業 切断対象枝葉、生垣
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#190641 FG ハンドマルチ雑草とり 浅香工業 動画あり
家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り作業 全長(mm)240 材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP 質量(g)100 先幅(mm)110
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

#2 T柄 河川用円匙 浅香工業 動画あり
浅香工業河川用円匙
鋤(すき)として粘土質土壌に適しています。
用途河川敷での作業に 全長(mm)1080 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)350 T柄(かし材) 先幅(mm)230 肩幅(mm)200 頭部板厚(mm)1.6
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
用途落ち葉のかきよせなど 全長(mm)1230 質量(g)710 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール 爪数5本 先幅(mm)160
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.5
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.6
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

厳選素材使用で丈夫。金象印便利鍬柄共用替柄です。
材質天然木 寸法(mm)全長:900/頭部側:37×29/:手元側30×23 質量(g)400
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1365 頭部幅(mm)125 頭部長(mm)285 材質(頭部)スチール/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg)1.3 頭部厚(mm)2.0
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

用途鎌用の替柄です 材質天然木 全長(mm)330 質量(g)100
1本
679 税込747
3日以内出荷

用途鎌用の替柄です 材質天然木 全長(mm)360 質量(g)100
1本
739 税込813
3日以内出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.4
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.65
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.72
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1500 質量(kg)0.7
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

金象竹の子掘り鍬の交換用替柄です。
全長(mm)1050
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

浅香工業地鎮祭用 鋤
厳選素材使用 地鎮祭用の鋤です
用途地鎮祭用 全長(mm)1020 頭部幅(mm)140 頭部長(mm)390 材質天然木 質量(kg)1.14
1丁
16,980 税込18,678
10日以内出荷

地鎮祭用鍬・鋤の2点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用 全長(mm)(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080 頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140 頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390 材質天然木 質量(kg)2.2 高さ(mm)(ケース)50 奥行(mm)(ケース)175
1丁
28,980 税込31,878
10日以内出荷

関連キーワード