金象印 パイプ ガーベル8本爪浅香工業翌々日出荷
オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適
頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管長さ(mm)(爪部)420全長(mm)1220質量(kg)2.7爪数8本先幅(mm)(爪部)385