1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。 広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。 高級感と質感のあるカラーリングとなっています。 内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ 材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)7.8 キャスターあり 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m 巻取形式手動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷