7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 全長(mm)330 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)110 寸法(横×縦)(mm)330×175
1本
579 税込637
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)210 全長(mm)330 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)140
1本
749 税込824
当日出荷

刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
539 税込593
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)60
1丁
409 税込450
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
719 税込791
当日出荷

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌 刃渡り(mm)150 全長(mm)320 柄長さ(mm)210 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)100 刃長(mm)170
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
839 税込923
7日以内出荷

  • 関連カテゴリ