2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番868-2205 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg)12.9 容量(L)20 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷