頑丈なメタルボディ
通水・止水がワンタッチ
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。
パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR
寸法(mm)220×145×60
色COOL GRAY
質量(g)310
適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄
シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。
適合ホース内径(Φmm)15~18
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。
広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。
付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m
巻取形式手動
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード