先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。
材質頭部/アルミ、柄部/アルミ
全長(mm)960~1550
質量(kg)約1.25
先端寸法(mm)73×550
1本
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560
質量(g)750
爪数15本(玉付)
先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
用途替板。
材質天然木
厚さ(mm)先板部:16
寸法(mm)95×600
質量(kg)約0.45
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
〈4960517072395〉金象 伸縮式アルミ替板レーキ 550AL-V55S/72395用の替板です。
用途土やグラウンド、アスファルトの整地に。
材質アルミ
寸法(mm)約73×550
質量(kg)約0.6
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
2組のアルミパイプ柄ジョイント式(中間部は伸縮式)、手元側のパイプの突起を中間パイプの穴に差し込んでご使用下さい。頭部・柄部が別売で、片方が消耗してもそれぞれ取り替えできるので経済的。本体と組み合わせれば、組立完成時最長約6m。(品番124575)スノードロッパー・(品番124582)ルーフレーキ・(品番124599)アルミ雪落とし・(品番124605)ワイヤー式雪落の4種類の各本体と組合わせてご使用下さい。金象スノードロッパー・ルーフレーキ・アルミ雪落とし・ワイヤー式雪落本体4種類専用伸縮式共通パイプセット。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
仕様●材質●▼パイプ部:アルミパイプ/スライド部:ポリカーボネート/キャップ部:ABS樹脂●重量:1.7kg●手元側アルミパイプ:1800mm●中間伸縮式アルミパイプ:1870~3480mm
アズワン品番65-8909-86
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
関連キーワード