2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪タイプで、小回りが利き、狭い場所での荷物の運搬等に最適です。エアータイヤ車輪(チューブ入り)。
用途人通りの多い場所や狭い通路への荷物運びに 幅(mm)300 質量(kg)15 車輪径(Φmm)225 材質(本体)スチール 奥行(mm)355 耐荷重(kg)150 材質(キャスター)スチール、ゴム 荷台寸法(mm)300×355 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)560×540×1160
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

板バネを使用しているので積載商品のハネ上がりが少ない(板バネは交換可能です)
用途荷物運搬 仕様タイヤ材質/BR 寸法(mm)H1,200×W502×D542mm 質量(kg)15 車輪径(Φmm)180 耐荷重(kg)150
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷