「刈り込みばさみ 柄」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1丁
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)465
質量(g)700
刃長(mm)140
切断能力(mm)10(※生木に限る)
1丁
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途枝葉の刈り込み作業。
全長(mm)690
刃長(mm)195
刃渡り(mm)180
切断能力(mm)(生木)約15
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)900
柄長さ(mm)455
使用目的刈り込み作業
切断対象枝葉
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします
握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ
柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです
刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。
使用目的刈込作業
切断対象枝葉、生垣
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します
切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。
全長(mm)660
刃長(mm)165
刃渡り(mm)140
切断能力(mm)(生木)約20
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1
柄長さ(mm)450
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
切味と強度を両立させた本格派
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
用途庭木の剪定、整枝作業。
全長(mm)670
刃長(mm)165
刃渡り(mm)150
切断能力(mm)(生木)約15
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)800
柄長さ(mm)450
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
1丁
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。
さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します
軽くて使いやすい軽量(720g)タイプです
さびにくいステンレス刃物鋼を使用しています
軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています
手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします
切断能力:10mm以下生木に限る
仕様●全長:650mm●刃の長さ:165mm●刃先:ステンレス●柄部:アルミパイプ●グリップ部:樹脂●重量:720g●製造国:中国
アズワン品番67-9144-66
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
関連キーワード