狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
色ホワイト
セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)6
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
棚段数3
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
関連キーワード