霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE
寸法(mm)270×105×95
質量(g)120
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
長さ(mm)(頭部)80
幅(mm)(頭部)75
全長(mm)300
質量(g)200
柄長さ(mm)300
1丁
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での土寄せ、掘り起こし作業。
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
長さ(mm)(頭部)80
幅(mm)(頭部)75
全長(mm)300
質量(g)230
柄長さ(mm)300
1丁
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
長さ(mm)(3本側)80/(バチ側)80
幅(mm)(3本爪側)65/(バチ側)60
全長(mm)300
質量(g)285
柄長さ(mm)300
1丁
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
土木、園芸、農業、家庭菜園など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はマルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、造園、農業、家庭菜園など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での土寄せ、掘り起こし作業。種の筋付け作業。
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
長さ(mm)(頭部、ツル部)80
幅(mm)(頭部)60
全長(mm)300
質量(g)250
柄長さ(mm)300
1丁
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
畑や庭での家庭菜園向けコンパクトツール。
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途狭い場所での草削り、草取り作業。
全長(mm)235
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
質量(g)135
刃幅(mm)90
柄長さ(mm)210
1丁
¥599
税込¥659
当日出荷
サビに強いハードクロームメッキ
ビニールコーティンググリップ
用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に
全長(mm)195
刃長(mm)51
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)
質量(g)150
使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業
1丁
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。車載携帯用として便利です。
用途アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。
材質スチール
寸法(mm)ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28
全長(mm)折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48
質量(kg)約1
色黒
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)188
刃長(mm)65
切断能力(mm)(生木)約6
トラスコ品番835-9147
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)80
使用目的クラフト、収穫、園芸
切断対象野菜
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール
質量(g)220
使用目的園芸作業、農作業
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に
全長(mm)180
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)245
使用目的園芸、農作業
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)70
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)255
使用目的園芸、農作業
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード