2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので材料をあけるのに便利です。本体内側に目盛(リットル表示)付です。丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。
用途土、モルタルなどの材料練りに。 容量(L)14 トラスコ品番382-0840 材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド ブラウン 高さ(mm)280 質量(g)620 外径(Φmm)292 下部外径(Φmm)242 底面の厚さ(mm)2(平底)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

職人も認めた、割れにくく丈夫な樹脂製モルタルバケツ。 吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので、材料をあける時に便利です。 本体内側に目盛り(リットル表示)付なので、材料の計量に便利です。 軽くて割れにくいポリエチレン製です。 丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。
用途土、モルタル等の材料をきれいに練ることができます。 材質本体:樹脂/持ち手:樹脂/金具:ステンレス ブルー 高さ(mm)280 質量(g)620 上部外径(Φmm)292 下部外径(Φmm)292
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

関連カテゴリ