「斧 の 柄 交換」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選樫材使用で丈夫
用途FG ホームピック 小 柄共用替柄 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)37×27小判形状/(手元側)27×23小判形状 全長(mm)450 質量(g)200
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷

樫材を使用しているため折れにくい斧の柄
全長(mm)900 質量(g)700 株寸法(mm)53 x 24 手元寸法(mm)34 x 24
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ