4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樫材を使用しているため折れにくい斧の柄
全長(mm)900 質量(g)700 株寸法(mm)53 x 24 手元寸法(mm)34 x 24
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

92005 金象印 バチツル小柄 樫 浅香工業 動画あり
厳選樫材使用で丈夫
用途ツルハシ用替柄 トラスコ品番851-1081 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)58×35小判形状/(手元側)36×28/小判形状 全長(mm)900 質量(g)700
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

用途斧用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.8
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

関連キーワード