6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途斧用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.8
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

樫材を使用しているため折れにくい斧の柄
全長(mm)900 質量(g)700 株寸法(mm)53 x 24 手元寸法(mm)34 x 24
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

厳選樫材使用で丈夫
用途浅香工業 木割斧用柄 全長(mm)900 質量(kg)0.7
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

救助活動に必要な各種道具を品質重視で厳選した道具を収納。省スペースで保管ができ移動に便利な車輪付。
用途救助作業用道具として セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入り) 材質天然木 質量(kg)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×360×1100(車輪部含む)
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷

企業防災・地域防災の考えから生まれた常備用災害時救助工具セット。ベンチの中に救助工具が入った常設型。床面との微調整用アジャスター付き。・本体とシート部を固定するネジはつまみネジ、防盗ネジの2タイプあります。
用途救助作業用道具として 付属品つまみネジ×6、防盗ネジ×6、防盗ネジ専用レンチ×1 セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入) 材質ベンチ/化粧合板、合成皮革 質量(kg)45 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)(外寸)1140×440×400
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷

関連カテゴリ