地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです
鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用
全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080
柄長さ(mm)(鎌)250
頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140
頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390
材質天然木
質量(kg)2.3
高さ(mm)(ケース)50
奥行(mm)(ケース)175
太さ(mm)(鎌)30
1丁
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします
握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ
柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです
刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。
使用目的刈込作業
切断対象枝葉、生垣
杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部4本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください
頭部径(Φmm)上部/300、下部/270
全長(mm)1330
材質天然木
質量(kg)30
頭部高さ(mm)330
アズワン品番64-8331-59
1丁
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
救助活動に必要な各種道具を品質重視で厳選した道具を収納。省スペースで保管ができ移動に便利な車輪付。
用途救助作業用道具として
セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入り)
材質天然木
質量(kg)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×360×1100(車輪部含む)
1セット
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10