6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。 種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)125 全長(mm)900 材質(頭)LLD/EVA 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)245 トラスコ品番382-0289 質量(kg)3
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 頭径(Φmm)90 全長(mm)450 材質(頭)樹脂 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)160 トラスコ品番836-3362
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部に反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業用として最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です。 柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業 頭部径(Φmm)145 材質(頭)樹脂(再生樹脂) 材質(柄部)天然木 形状柄部手元:小判型 全長(mm)900 質量(kg)3.5 柄長さ(mm)900 頭部長(mm)230
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#071237 金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業 動画あり
スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。 全長(mm)900 材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC) 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)45 ハンドル長さ(mm)350 仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷