カテゴリ

  • 農具(14)
  • 作業工具(3)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(18)
  • 刀川平和農園(15)
  • ノーブランド(1)
  • アップルウェアー(2)
  • プロトリーフ(5)
  • 花ごころ(11)
  • 日本マタイ(2)
  • 一色本店(5)
  • 兼弥産業(2)
  • 積水樹脂(2)
  • 東商(14)
  • 浅香工業
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「果樹」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アルミハンドルガーデン鋏 浅香工業アルミハンドルガーデン鋏浅香工業
1,998税込2,198
1丁
4日以内出荷
手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減 用途の幅が広がるワイヤーカット付 便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式
用途果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に全長(mm)210切断能力(mm)(生木)約6材質(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR質量(g)180使用目的切、収穫切断対象果樹、花、芽、野菜
宝長久寛文作 二段目剪定鋸替刃式 浅香工業宝長久寛文作 二段目剪定鋸替刃式浅香工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
刃長210mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。 鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。 グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。 挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、 切断面がきれいに仕上がります。 目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。 バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業向き。刃長(mm)210全長(mm)370材質鋸部:スチール/グリップ・鞘部:天然木厚さ(mm)(グリップ)18質量(g)255グリップ長さ(mm)150鋸身厚(mm)1.2
宝長久寛文作 二段目剪定鋸 浅香工業宝長久寛文作 二段目剪定鋸浅香工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
3日以内出荷
刃長270mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に刃長(mm)270全長(mm)420適合替刃は4960517153421:宝長久寛文作 二段目剪定鋸270用替刃材質鞘部/:天然木質量(g)290グリップ長さ(mm)150材質(グリップ)天然木板厚(mm)1.4材質(頭)スチール
宝長久寛文作 二段目剪定鋸 浅香工業宝長久寛文作 二段目剪定鋸浅香工業
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
刃長240mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に刃長(mm)240全長(mm)390適合替刃は4960517153414:宝長久寛文作 二段目剪定鋸240用替刃材質鞘部/:天然木質量(g)270グリップ長さ(mm)150材質(グリップ)天然木板厚(mm)1.4材質(頭)スチール
FG フラワー鋏 剪定用 浅香工業FG フラワー鋏 剪定用浅香工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
5日以内出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に全長(mm)185刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約12材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂質量(g)130使用目的剪定切断対象庭木、果樹園
宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付浅香工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に全長(mm)200刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約15材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)230使用目的剪定作業切断対象果樹、生木
宝長久寛文作 A型剪定鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 A型剪定鋏鋼付浅香工業
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に全長(mm)200刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約15材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)230使用目的剪定作業切断対象果樹、生木
ステンB型剪定鋏鋼付200mm 浅香工業ステンB型剪定鋏鋼付200mm浅香工業
4,998税込5,498
1丁
3日以内出荷
用途生木、果樹等の剪定作業に適します材質スチール全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)15(※生木に限る)使用目的剪定切断対象生木、果樹等
金象印 ステンレス幅広家庭鍬 浅香工業金象印 ステンレス幅広家庭鍬浅香工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業に全長(mm)1050頭部幅(mm)110頭部長(mm)165材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木質量(kg)1
FG 強力剪定鋏 8インチ 浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ浅香工業
2,798税込3,078
1丁
3日以内出荷
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)<br />ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。<br />打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC全長(mm)205質量(g)300使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に切断対象刃渡り(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
金象印 三本備中鍬タモ柄付 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付浅香工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。全長(mm)1050頭部幅(mm)140頭部長(mm)185材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.3
象 三本鍬1050椎柄付 浅香工業象 三本鍬1050椎柄付浅香工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 鍛造仕上げ 木柄は椎材使用により軽量です 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)130頭部長(mm)155材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)850
金象印 ステンレス三本鍬 浅香工業金象印 ステンレス三本鍬浅香工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)130頭部長(mm)180材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木質量(kg)1.1
金象印 三本備中鍬 浅香工業金象印 三本備中鍬浅香工業
4,498税込4,948
1丁
翌々日出荷
三本爪タイプ 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)165頭部長(mm)205材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.8
手造り 三本備中鍬 1200樫柄付 浅香工業手造り 三本備中鍬 1200樫柄付浅香工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.9頭部長(mm)210先幅(mm)180
手造り 唐鍬 1200樫柄付 浅香工業手造り 唐鍬 1200樫柄付浅香工業
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.6頭部長(mm)195先幅(mm)80
金象印 備中鍬 柄付 浅香工業金象印 備中鍬 柄付浅香工業
9,498税込10,448
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部に炭素鋼S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。全長(mm)1050頭部幅(mm)180頭部長(mm)210材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.8
果樹肥料特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら