8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすいので、軽く切断できます。切断能力:生木30mm以下に限る。大型クッションが手の負担を軽減。剪定刃タイプなので切り口がきれいで樹木にやさしいです。
用途太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断に。 材質刃先/炭素鋼、柄部/アルミ、グリップ部/PVC 全長(mm)700 質量(kg)1 使用目的太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,498 税込4,948
3日以内出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に 全長(mm)190 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)135 使用目的切作業、剪定 切断対象細い枝、芽
1丁
1,598 税込1,758
5日以内出荷

本格鍛造仕上げの竹割り作業用鉈。 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 両刃タイプ。 鉈ケース付。
用途竹割り、笹払い、細い枝切り作業。 レジャー用としても最適です。 刃渡り(mm)165 全長(mm)315 付属品鉈ケース 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)320 頭部高さ(mm)33
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。 全長(mm)660 刃長(mm)165 刃渡り(mm)140 切断能力(mm)(生木)約20 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 柄長さ(mm)450 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,198 税込5,718
4日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)125 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)炭素鋼 質量(g)100 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

本格鍛造仕上げのレジャー用鉈。 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 片刃タイプ。 鉈ケース付。
用途細い枝切り作業。 レジャー用としても最適です。 刃渡り(mm)110 全長(mm)235 付属品鉈ケース 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)240 頭部高さ(mm)33
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷