3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 柄長さ(mm)360 長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65 全長(mm)360 質量(g)500
1丁
2,998 税込3,298
欠品中

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)200 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.7
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷

家庭菜園向けコンパクトツール 頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 長さ(mm)(3本側)80/(バチ側)80 幅(mm)(3本爪側)65/(バチ側)60 全長(mm)300 質量(g)285 柄長さ(mm)300
1丁
1,198 税込1,318
3日以内出荷

関連カテゴリ