オールステンレス製の球根植え付け作業用スコップ
握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに
材質ステンレス
全長(mm)280
質量(g)180
板厚(mm)(頭部)1.0
先端長(mm)155
先幅(mm)75
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)355
トラスコ品番780-7856
長さ(mm)(頭部)160
幅(mm)87
質量(g)330
板厚(mm)(頭部)1.6
柄長さ(mm)165
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています
仕様JIS規格品
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部板厚(mm)1.45
こんなお得な商品も!

スコップ 樹脂柄
モノタロウ
¥139
税込¥153
スチール製ハンドスコップ
柄は手にフィットする樹脂製です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に
材質(頭部)スチール/(柄部)樹脂
全長(mm)280
長さ(mm)(頭部)150
幅(mm)(頭部)85
質量(g)140
花壇、プランターなどの土入れ、土出しに便利で軽量な樹脂製ハンドスコップ。
オール樹脂製で軽量です。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。
用途花壇、プランターの土入れや肥料やりにご使用いただけます。
材質樹脂
全長(mm)290
質量(g)90
頭部長(mm)150
アズワン品番64-9501-40
先幅(mm)85
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。
仕様●材質●▼頭部:アルミ合金/柄部:天然木●重量:1.5kg●全長:1180mm●頭部先幅:340mm●頭部長さ:410mm
アズワン品番65-8909-40
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
硬い雪に最適。雪切れ抜群。
スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。
全長(mm)1080
材質(頭)スチール製
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)400
頭部幅(mm)先:295
頭部板厚(mm)1.3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
安心の日本製。通称「ワンスコ」と呼ばれ、主に中小型の蒸気機関車で使用される、1杯あたりおよそ1kgの石炭を、直径30cmくらいの穴(焚き口)から機関車のボイラーへ投げ込む為のスコップ。
用途片手用小型投炭用スコップ。
種別スコップ型
材質頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)580
質量(g)900
頭部長(mm)295
先幅(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。
本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。
種別差込形/スコップ形
全長(mm)1180
材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP
質量(kg)1.1
色頭部:イエロー/柄部:ブラック
頭部長(mm)410
頭部幅(mm)先:340
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
全長(mm)1080
トラスコ品番495-7121
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)400
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。
全長(mm)1530
質量(kg)2.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1080
質量(kg)1.4
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に
全長(mm)1135
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)480
先幅(mm)375
頭部板厚(mm)2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
効率の良いBS柄付
用途降り積もった雪の除去作業に最適。たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫!地面のタイルやトタンにキズがつきにくくなっています
材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム
全長(mm)1450
質量(kg)1.2
頭部長(mm)450
先幅(mm)360
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1050
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に
全長(mm)1100
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)425
アズワン品番64-8319-59
先幅(mm)305
頭部板厚(mm)2
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)355
トラスコ品番780-7864
長さ(mm)(頭部)160
幅(mm)70
質量(g)300
板厚(mm)(頭部)1.6
柄長さ(mm)165
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
樹脂製なので、錆びず、とても軽いスコップです。深型なので、一度にたっぷりすくえます。
用途プランター等への土入れや土すくいに。
材質PP
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。
種別スコップ型
材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管
板厚(mm)パイプ柄:1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.2
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
こんなお得な商品も!

ポストホールディガー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
質量(kg)4
トラスコ品番382-0173
材質スチール
穴径(Φmm)135
頭部長(mm)240
頭部板厚(mm)2.3
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)910
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0149
質量(kg)1.4
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)650
質量(g)500
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)130
先幅(mm)105
頭部深さ(mm)35
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミスコップ用替グリッププラタイプ。
アルミスコップ用替グリッププラタイプ
取付ビスはお客様にてご用意ください(取付ビスは頭7.0Φ、太さ3.3ミリ、長さ18.0ミリのスクリュー釘が適しております)
仕様●幅:111mm●高さ:160mm●穴径Φ30●材質:PP●カラー:黒●重量:135g●製造国:日本
アズワン品番67-9144-87
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
用途に合わせて使い分けできる便利なセット。先が細くなっているので、鹿沼土などの細粒を入れるのにも大変便利です。持ちやすく、転がりにくい十二角形状で作業効率アップ。インテリアに馴染みやすいグレーカラーです。
用途鉢やプランターへの土入れ、多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に。
材質ポリプロピレン
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm
アズワン品番65-8909-31
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
全長(mm)815
質量(kg)1.1
肩幅(mm)167
オールスチール製移植コテ。球根の植えつけ深さを計測できる目盛り付き。
用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に。
材質スチール
長さ(mm)(頭部)155
幅(mm)(頭部)75
全長(mm)275
質量(g)186
土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)365
長さ(mm)(頭部)180
幅(mm)48
質量(g)300
板厚(mm)(頭部)1.6
柄長さ(mm)165
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭部はステンレス製なのでサビにくいです。
球根の植え付け深さを計測できる目盛付きです。
用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに便利なステンレス製スコップ
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)150
2組のアルミパイプ柄ジョイント式(中間部は伸縮式)、手元側のパイプの突起を中間パイプの穴に差し込んでご使用下さい。頭部・柄部が別売で、片方が消耗してもそれぞれ取り替えできるので経済的。本体と組み合わせれば、組立完成時最長約6m。(品番124575)スノードロッパー・(品番124582)ルーフレーキ・(品番124599)アルミ雪落とし・(品番124605)ワイヤー式雪落の4種類の各本体と組合わせてご使用下さい。金象スノードロッパー・ルーフレーキ・アルミ雪落とし・ワイヤー式雪落本体4種類専用伸縮式共通パイプセット。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
仕様●材質●▼パイプ部:アルミパイプ/スライド部:ポリカーボネート/キャップ部:ABS樹脂●重量:1.7kg●手元側アルミパイプ:1800mm●中間伸縮式アルミパイプ:1870~3480mm
アズワン品番65-8909-86
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できる角形ショベル、かき混ぜ・すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.1kg●全長:1050mm●頭部肩幅:230mm●頭部先幅:255mm●頭部長さ300mm
アズワン品番65-8909-30
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

溝堀ショベル
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き
トラスコ品番382-0092
質量(kg)1.5
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
先幅(mm)140
肩幅(mm)150
頭部板厚(mm)1.6
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ