5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅香工業象 窓ホー
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1210 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 高さ(mm)(頭部)130 先幅(mm)(頭部)210
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1400 トラスコ品番780-7589 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 高さ(mm)(頭部)125 質量(g)860 先幅(mm)(頭部)210
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1165 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)480 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)180
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1170 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)570 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)175
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1125 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 高さ(mm)(頭部)65 質量(g)540 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)150
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

関連キーワード