88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1245 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 高さ(mm)(頭部)100 質量(g)900 板厚(mm)(刃先部)2.1 先幅(mm)(頭部)195
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm)300 質量(g)250 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1150 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 高さ(mm)(頭部)40 質量(g)540 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)150
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm)380 質量(g)240 板厚(mm)(刃先部)1.5 先幅(mm)130
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

さびにくいメッキ加工
用途花壇・菜園・プランターの雑草抜き作業 材質(頭部)スチール/(柄部)PP 全長(mm)340 質量(g)150 頭部長(mm)160 頭部幅(mm)14
1個
369 税込406
3日以内出荷

切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 柄長さ(mm)1050 トラスコ品番780-7945 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP) 全長(mm)1150 質量(g)430 柄径(Φmm)25 先幅(mm)(頭部)150
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

本格鎚目仕上げの窓あき草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1410 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 高さ(mm)(頭部)120 質量(g)850 先幅(mm)(頭部)210
1丁
6,498 税込7,148
翌々日出荷

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1165 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)480 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)180
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

194080 金象印 らくらく草はぎピーラー 伸縮アルミP柄 浅香工業 動画あり
薄刃、窓あき形状なので土の抵抗が少なく、両面で草取り作業ができる さびにくいステンレス鋼(熱処理済み) 軽くて持ち運びに便利な伸縮式アルミP柄
用途草削り作業 トラスコ品番819-3360 材質(頭)スチール/ステンレス鋼/(柄)アルミ/PVC(グリップ) 全長(mm)820~1320 質量(g)510 先幅(mm)145
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

草削の交換用替柄です。
全長(mm)1350
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1170 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)570 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)175
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

軽量コンパクトで頭部は錆びにくいステンレス製。 草を抜き易くする為のテコ付です。 柄は手にフィットする形状。
用途雑草抜き 材質(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP) 全長(mm)205 質量(g)30 頭部長(mm)50 先幅(mm)(頭部)11
1個
559 税込615
3日以内出荷

用途草削り用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)0.5
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途草削り用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1500 質量(kg)0.6
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

用途草削り用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)0.5
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm)335 質量(g)210 板厚(mm)(刃先部)1.5 先幅(mm)120
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 全長(mm)330 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)110 寸法(横×縦)(mm)330×175
1本
579 税込637
欠品中

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm)415 トラスコ品番780-7848 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)300 刃幅(mm)145 柄長さ(mm)330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 柄長さ(mm)360 長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 幅(mm)(頭部)50 全長(mm)360 質量(g)400
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める 可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる
用途草削り作業。 刃長(mm)175 全長(mm)1400 トラスコ品番783-2001 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ 質量(g)640 刃の種別全鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm)1465 トラスコ品番780-7554 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)240 質量(g)900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1400 トラスコ品番780-7589 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 高さ(mm)(頭部)125 質量(g)860 先幅(mm)(頭部)210
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。
用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業 材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm)(最小)約550~(最大)約730 トラスコ品番783-1994 質量(g)340 爪数9本(玉付) 先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
1丁
789 税込868
当日出荷

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 全長(mm)345 トラスコ品番868-2128 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)120 幅(mm)(頭部)80 質量(g)400 柄長さ(mm)300
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 柄長さ(mm)360 長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65 全長(mm)360 質量(g)500
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)210 全長(mm)330 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)140
1本
749 税込824
当日出荷

頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。 片手タイプの草削りです。
用途草削り作業。 トラスコ品番780-7961 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 全長(mm)230 質量(g)165 柄長さ(mm)120 先幅(mm)110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm)310 トラスコ品番780-7830 質量(g)200 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm)380 トラスコ品番780-7881 質量(g)300 刃幅(mm)140 柄長さ(mm)300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途草削り作業 刃長(mm)120 刃渡り(mm)100 全長(mm)305 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)100 柄長さ(mm)270 刃の種別全鋼
1本
539 税込593
当日出荷

刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。 刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 刃長(mm)180 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)330 全長(mm)400 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 質量(g)230 刃の種別全鋼
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

波刃×鋸目が草をしっかりキャッチ ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているので、さびに強く切れ味も長持ち
用途雑草を根こそぎ刈り取る ピンポイントに抜き取る 縁石際の除草作業等、多用途に活躍できる雑草刈り 材質(頭部)ステンレス鋼/(グリップ部)ABS樹脂 全長(mm)255 質量(g)85 刃長(mm)140
1個
939 税込1,033
当日出荷

#192390 FG ハンド雑草ピーラーレーキ 浅香工業 動画あり
削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役 余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる 爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り・集草作業 全長(mm)1225 材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ 質量(g)105 先幅(mm)100
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm)340 トラスコ品番780-7872 質量(g)230 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)300
1丁
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm)270 質量(g)140 刃幅(mm)107 柄長さ(mm)110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途草削り・草の掻き集め、土ならし 柄長さ(mm)1050 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP) 全長(mm)1100 質量(g)550 柄径(Φmm)25 先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1155 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 長さ(mm)(刃先部)175 高さ(mm)(頭部)170 質量(g)580
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

浅香工業象 窓ホー
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1210 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 高さ(mm)(頭部)130 先幅(mm)(頭部)210
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

関連キーワード