狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1170
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)570
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)175
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
焼入れ処理
用途草削り作業に使用
全長(mm)1350
先幅(mm)210
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)180
1丁
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
草取りと草集め・土かきができる1丁2役!
余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる
レーキ部分で草集め・土かきできる
角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業
刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します
爪幅(mm)125/5本爪
全長(mm)1350
質量(g)560
刃長(mm)約135
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
長さ(mm)(3本側)80/(バチ側)80
幅(mm)(3本爪側)65/(バチ側)60
全長(mm)300
質量(g)285
柄長さ(mm)300
1丁
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
長さ(mm)(頭部)80
幅(mm)(頭部)75
全長(mm)300
質量(g)200
柄長さ(mm)300
1丁
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560
質量(g)750
爪数15本(玉付)
先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード