4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm アズワン品番65-8909-31
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。 種別角型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm)970 質量(kg)1.6 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部肩幅(mm)230
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷