8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用 全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080 柄長さ(mm)(鎌)250 頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140 頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390 材質天然木 質量(kg)2.3 高さ(mm)(ケース)50 奥行(mm)(ケース)175 太さ(mm)(鎌)30
1丁
31,980 税込35,178
6日以内出荷

地鎮祭用鍬・鋤の2点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用 全長(mm)(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080 頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140 頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390 材質天然木 質量(kg)2.2 高さ(mm)(ケース)50 奥行(mm)(ケース)175
1丁
28,980 税込31,878
6日以内出荷

#4198 土切りしやすい鋤ショベル 浅香工業 動画あり
畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
用途鋤、畦切作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)180 頭部板厚(mm)1.7 頭部肩幅(mm)185
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

浅香工業地鎮祭用 鋤
厳選素材使用 地鎮祭用の鋤です
用途地鎮祭用 全長(mm)1020 頭部幅(mm)140 頭部長(mm)390 材質天然木 質量(kg)1.14
1丁
16,980 税込18,678
6日以内出荷

192406 FGマルチ熊手ジャンボ1200柄付完成品 浅香工業 動画あり
かく、すくう、捨てる作業がこれ一本でできます(レーキ+てみの役割を果たします) 全長1500mmと長さがあるため、腰を曲げずに楽な姿勢で作業ができます
用途落ち葉、草、ゴミ等のかき集め、すくい作業 材質(頭部)樹脂/(柄部)アルミ 全長(mm)1500 質量(g)800 先幅(mm)180
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)200 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.7
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ