狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
色ホワイト
セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)6
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
棚段数3
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小
材質スチール
寸法(mm)【外寸】幅440×奥行95、【フットブレーキセット取付け位置幅】411
質量(kg)1.6
1式
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
金象印キャリーラック小用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。
用途積載荷重150kg用の取り替え用ウレタンキャスター。
適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小、183271:金象印キャリーラック小両ハンドル式、183424:金象印プラキャリーラック2段式小、183448:金象印プラキャリーラック3段式小、183509:金象印キャリーラック金網付小、183516:金象印キャリーラック2段式金網付小、183530:金象印プラキャリーラック2段式金網付小、183554:金象印プラキャリーラック金網付小
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)(キャスター)123
車輪幅(mm)27
取付ピッチ40×82
材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
関連キーワード