頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途ビート(甜菜)のかき寄せやすくう収集作業。
トラスコ品番868-1909
全長(mm)1200
材質/仕上爪:スチール、柄:スチール鋼管
質量(kg)2.5
爪長さ(mm)400
爪数7
先幅(mm)390
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適
頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)420
全長(mm)1220
質量(kg)2.7
爪数8本
先幅(mm)(爪部)385
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適
頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
8本爪タイプ
用途干草、牧草のかき寄せやすくう収集作業や畜産用に
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)410
全長(mm)1210
質量(kg)2.85
爪数8本
先幅(mm)(爪部)325
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。
色ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装
材質(柄部)スチール(STK)
材質(頭)スチール(S45C)
主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業
主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
関連キーワード