ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
用途一般作動油用フィルタとして。
材質鋼板、ろ紙
全長(mm)100
タイプ交換用カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。
その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。
交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。
シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
トラスコ品番354-6922
材質ろ紙
全長(mm)88
タイプ交換用エレメント
全幅(mm)42.5
標準流量(L/min)20
適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)145.5
全幅(mm)90
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)186.4
全幅(mm)98.4
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1
標準流量(L/min)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。
材質アルミ
全長(mm)142
全幅(mm)92.2
最高使用圧力(MPa)7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)20
RoHS指令(10物質対応)対応