ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。
その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。
交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。
シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
トラスコ品番354-6922
材質ろ紙
全長(mm)88
タイプ交換用エレメント
全幅(mm)42.5
標準流量(L/min)20
適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
フィルタメーカーが製造した究極のフィルタマスク。高い捕集力が24時間持続。繰り返し使えて経済的。
マイクロレベルよりさらに細かいナノファイバーを3次元多孔構造で組み合わせたフィルタで、目には見えないほとんどの脅威から守る。
0.1μm微粒子・ウイルス飛沫・花粉を99%カット。
100%国内生産だから安心・安全に使える。
個包装タイプ。
用途かぜや花粉、ほこり対策に。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ワイヤー部)ポリエチレン(ノーズワイヤー)
対象風邪・花粉・ほこり等
材質(耳紐)ポリウレタン
1袋(3枚)
¥359
税込¥395
翌日出荷
ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
用途一般作動油用フィルタとして。
材質鋼板、ろ紙
全長(mm)100
タイプ交換用カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)186.4
全幅(mm)98.4
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1
標準流量(L/min)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ナノファイバーがしっかりウイルス飛沫を捕集します。
捕集性能が落ちにくく、押し洗いで繰り返し使用可能です。
ナノレベルの多孔構造でしっかりブロックします。
用途ウイルス対策に。
風邪、花粉症対策に。
日常の様々なシーンに。
トラスコ品番278-1456
材質本体:ポリプロピレン、耳紐:ポリウレタン、ノーズワイヤー:ポリエチレン
色白
サイズふつう
構造3層
縦(mm)95
横(mm)175
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
1袋(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。
材質アルミ
全長(mm)142
全幅(mm)92.2
最高使用圧力(MPa)7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)145.5
全幅(mm)90
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
マスクにセットするだけでマスクの性能が向上します。
捕集能力が落ちにくく、繰り返し使えます。
ナノレベルの多孔構造で飛沫をブロックします。
用途マスクの性能向上に。
ウイルス対策に。
風邪、花粉症対策に。
トラスコ品番278-1457
材質ポリプロピレン
色白
縦(mm)128
横(mm)222
1袋(30枚)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
ろ材として最も細かいナノファイバー「ヤマシンナノフィルタ」の3次元多孔構造でウイルス飛沫、花粉、PM2.5をブロックします。
押し洗いで繰り返し使用できます。
仕様●サイズ(約):縦95×横175mm●材質:本体 ポリプロピレン、耳ひも ポリウレタン、ノーズワイヤー ポリエチレン
形状プリーツ型
入数(枚)1500
アズワン品番67-2986-93
ひもタイプ耳かけ
1ケース(30箱×50枚)
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
超極細ナノファイバーがしっかりウィルスを捕集します。マスクは感染を完全に防ぐものではありません。捕集性能が落ちにくく繰り返し使用できます。ナノフィルタが0.1μm微粒子を99%カットします。PFE試験(一般財団法人カケンテストセンター実施)済
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約140×83
アズワン品番65-1746-04
1ケース(30枚×72袋)
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
ヤマシンナノフィルタの3次元多孔構造でウイルス飛沫、花粉、PM2.5をブロックします。
押し洗いで繰り返し使用できます。
口元ゆったりで軽やかな付け心地です。
「高捕集力」ヤマシンナノフィルタの3次元多孔構造でブロックします。
「高密閉性」空気の漏れを防ぐ独自形状です。
「息がしやすい」独自立体プリーツ形状による高い通気性があります。
押し洗いで繰り返し使用できます。
すっきりとしたフェイスラインです。
超極細ナノファイバーがしっかりウィルスを捕集します。マスクは感染を完全に防ぐものではありません。捕集性能が落ちにくく繰り返し使用できます。ナノフィルタが0.1μm微粒子を99%カットします。PFE試験(一般財団法人カケンテストセンター実施)済
材質本体/ポリプロピレン、耳ひも/ポリウレタン、ノーズワイヤー/ポリエチレン
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
入数(枚)600
対象ウイルス・風邪
アズワン品番65-1746-03
ひもタイプ耳かけ
1ケース(5枚×120袋)
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
「高捕集力」ヤマシンナノフィルタの3次元多孔構造でブロックします。
「高密閉性」空気の漏れを防ぐ独自形状です。
「息がしやすい」独自立体プリーツ形状による高い通気性があります。
押し洗いで繰り返し使用できます。
独自立体プリーツ形状による密閉性と息のしやすいを実現した防じんマスクです。
3次元多孔構造のナノ技術高性能フィルタ(ヤマシンナノフィルタ)を使用しています。
溶接現場、工事現場。粉塵が舞う現場でご利用いただけます。
関連キーワード