カクイチのロゴ

カクイチ

家庭用散水ホースから土木、農業、工業用ホースまで幅広いラインナップを揃え、40年前から長野から米国に進出し「カクイチスタンダード」を国内外で高く評価して頂くまでになりました。カクイチは創業130年、「品質第一」と「お客様第一」貫いてまいりました。これからも皆様に「安心」と「信頼」を御提供し続けてまいります。

会社情報
会社名株式会社カクイチ
所在地〒102-0084 東京都千代田区二番町5-1住友不動産麹町ビル
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチ

    ガーデン 耐圧 防藻ホース

    カクイチ
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
    材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
  • ホースニップル(両口竹の子) カクイチ

    ホースニップル(両口竹の子)

    カクイチ
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体特性柔軟
  • アルゴンガス用ブレードホース カクイチ

    アルゴンガス用ブレードホース

    カクイチ(14件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)11
  • マックスフローSD カット品 カクイチ

    マックスフローSD カット品

    カクイチ(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • SYバンド SS製 カクイチ

    SYバンド SS製

    カクイチ
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • 散水用ホース PRO P341D カクイチ

    散水用ホース PRO P341D

    カクイチ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)ブラック使用温度範囲(℃)0~35内径×外径(Φmm)15×20使用流体耐圧(kgf/cm2)12特性耐圧・防藻ライン色オレンジ
  • アールパワーバンド カクイチ

    アールパワーバンド

    カクイチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向
  • ダクト用 塩ビカフス カクイチ

    ダクト用 塩ビカフス

    カクイチ
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ込みで取り付け可能。
    材質軟質塩化ビニール(PVC)
  • ファインクランプ カクイチ

    ファインクランプ

    カクイチ
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サクションホース用バンドです。
    用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
  • ホースカップリング 25mm カクイチ

    ホースカップリング 25mm

    カクイチ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)140×22
  • サクションホース インダスGM カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM カット品

    カクイチ
    649税込714
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.6材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂標準質量(g/m)220許容曲げ半径(mm)120特性保形性呼び寸法(inch)3/4
  • L型ホースニップル カクイチ

    L型ホースニップル

    カクイチ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • ストレーナー 50mm カクイチ

    ストレーナー 50mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×250
  • 散水用ホース FUN F121C カクイチ

    散水用ホース FUN F121C

    カクイチ
    479税込527
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)クリア使用温度範囲(℃)0~35使用流体耐圧(kgf/cm2)7特性耐圧ライン色ピンク
  • 燃料ホース カット品 カクイチ

    燃料ホース カット品

    カクイチ
    419税込461
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • ニップル 50mm カクイチ

    ニップル 50mm

    カクイチ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    内径50mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
  • 10K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ

    10K JISフランジ付タケノコニップル

    カクイチ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
    用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
  • ニップル 25mm カクイチ

    ニップル 25mm

    カクイチ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    内径25mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)120×28
  • ホースニップル 19mm カクイチ

    ホースニップル 19mm

    カクイチ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    内径19mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)19
  • ホースカップリング 38mm カクイチ

    ホースカップリング 38mm

    カクイチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内径38mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    419税込461
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • 耐圧ホース用継手『スマートロック』 カクイチ

    耐圧ホース用継手『スマートロック』

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
    用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
  • サクションホース インダスBR カット品 カクイチ

    サクションホース インダスBR カット品

    カクイチ
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
    用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送ピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層標準質量(g/m)1395許容曲げ半径(mm)550許容圧力(MPa)1特性耐圧、耐摩耗呼び寸法(inch)2
  • ホースニップル 15mm カクイチ

    ホースニップル 15mm

    カクイチ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    内径15mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)75×18
  • クロノス カクイチ

    クロノス

    カクイチ
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    黒い内管が藻の発生を防ぎます。 外管が透明で糸目が確認できる農業用ホースです。
    用途農業 散水用グリーン使用流体農薬/水特性防藻
  • 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスCS カット品

    カクイチ
    209税込230
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
  • レバーカップリング[メス] カクイチ

    レバーカップリング[メス]

    カクイチ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウム流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
  • アースフローL カクイチ

    アースフローL

    カクイチ
    3,298税込3,628
    1巻
    翌々日出荷
    軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。外圧に強く保形性に優れています。エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
    用途農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)5
  • ストレーナー 38mm カクイチ

    ストレーナー 38mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径38mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×220
  • ホースカップリング 50mm カクイチ

    ホースカップリング 50mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    内径50mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
  • ニップル 38mm カクイチ

    ニップル 38mm

    カクイチ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    内径38mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
  • ホースニップル 12mm カクイチ

    ホースニップル 12mm

    カクイチ
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    両方のタケノコ部分にホースを差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)12
  • 雄ネジ竹の子 50mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 50mm

    カクイチ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    ホース内径50mm用。オスネジサイズ2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)260×55
  • レバーカップリング[オス] カクイチ

    レバーカップリング[オス]

    カクイチ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウム流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
  • 5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ

    5K JISフランジ付タケノコニップル

    カクイチ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
    用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。フランジ5K用(JIS)
  • パスカル4-4S カクイチ

    パスカル4-4S

    カクイチ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
    用途農薬散布 外注防除イエロー(ホワイトライン入り)使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • ホースクランプ 25mm カクイチ

    ホースクランプ 25mm

    カクイチ
    379税込417
    1個(2個組)
    5日以内出荷
    内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)35×12