絞り込み
ブランド
- カクイチ
- モノタロウ(264)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- CKD(2,545)
- GAONA(ガオナ)(928)
- INAX(LIXIL)(2,104)
- KVK(2,254)
- ParkerTAIYO(867)
- PISCO(ピスコ)(1,879)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,064)
- SK11(752)
- TOTO(2,283)
- TRUSCO(647)
- エスコ(3,232)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,259)
- コガネイ(5,554)
- セキスイ(841)
- ミヤコ(1,265)
- 千代田通商(984)
- 工進(2,060)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
ホースニップル(両口竹の子)
カクイチ¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
SYバンド SS製
カクイチ¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
散水用ホース PRO P341D
カクイチ(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)色ブラック使用温度範囲(℃)0~35内径×外径(Φmm)15×20使用流体水耐圧(kgf/cm2)12特性耐圧・防藻ライン色オレンジ
サクションホース インダスGM カット品
カクイチ¥649~税込¥714~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.6材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂標準質量(g/m)220許容曲げ半径(mm)120特性保形性呼び寸法(inch)3/4
L型ホースニップル
カクイチ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
散水用ホース FUN F121C
カクイチ¥579~税込¥637~1巻当日出荷から6日以内出荷水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。内径(Φmm)15外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)色クリア使用温度範囲(℃)0~35使用流体水耐圧(kgf/cm2)7特性耐圧ライン色ピンク
10K JISフランジ付タケノコニップル
カクイチ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から10日以内出荷JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥419~税込¥461~1本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
耐圧ホース用継手『スマートロック』
カクイチ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
サクションホース インダスBR カット品
カクイチ¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷から6日以内出荷耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送ピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層標準質量(g/m)1395許容曲げ半径(mm)550許容圧力(MPa)1特性耐圧、耐摩耗呼び寸法(inch)2
マックスフロー カット品
カクイチ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥209~税込¥230~1本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂![レバーカップリング[メス] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194663-220502-02.jpg)
レバーカップリング[メス]
カクイチ¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウム流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
Sカラー付タケノコニップル
カクイチ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質SS(メッキ付)
アースフローL
カクイチ¥3,298~税込¥3,628~1巻翌々日出荷軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。外圧に強く保形性に優れています。エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。用途農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)5![レバーカップリング[オス] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194593-220502-02.jpg)
レバーカップリング[オス]
カクイチ¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウム流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
5K JISフランジ付タケノコニップル
カクイチ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から10日以内出荷JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。フランジ5K用(JIS)
ホースクランプ 25mm
カクイチ¥379税込¥4171個(2個組)5日以内出荷内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)35×12
耐圧ホース インダスオーパ カット品
カクイチ¥1,498~税込¥1,648~1本翌日出荷から4日以内出荷高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂標準質量(g/m)535許容曲げ半径(mm)200許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧、弾性、透明性
マックスフローMD
カクイチ¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から4日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水色グリーン使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体水許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)特性耐圧、耐久、耐摩耗
ダクト用 塩ビカフス
カクイチ¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ねじ込みで取り付け可能。材質軟質塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)233寸法A(mm)206寸法D(mm)224.5寸法B(mm)215寸法C(mm)206寸法P(mm)22.5寸法M(mm)110
ホースクランプ 6-9mm
カクイチ¥309税込¥3401個(2個組)翌々日出荷外径 6~9mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)12×12
ホースクランプ 15mm
カクイチ¥339税込¥3731個(2個組)当日出荷内径15mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)20×12
インダス CS-CB
カクイチ¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
散水用ホース GARDEN G432C
カクイチ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(10m)ほか4日以内出荷ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。色グリーン使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)19.5使用流体水許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)耐圧(kgf/cm2)9特性耐圧ライン色黄緑色
ホースクランプ 38mm
カクイチ¥429税込¥4721個(2個組)翌々日出荷内径38mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)48×12
ホースクランプ 12mm
カクイチ¥309税込¥3401個(2個組)翌々日出荷内径12mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)18×12
ホースクランプ 19mm
カクイチ¥379税込¥4171個(2個組)翌々日出荷内径19mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)28×12
ゴム燃料ホース
カクイチ¥12,980~税込¥14,278~1巻翌々日出荷潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。用途小型農業機械等の給油用。材質ゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~60使用流体潤滑油や混合油
NBRゴムチューブ
カクイチ¥17,980~税込¥19,778~1巻翌々日出荷鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。用途小型農業機械等の給油用。材質NBR使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料![レバーカップリング[メス] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194663-220502-02.jpg)
レバーカップリング[メス]
カクイチ¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]流体液体・粉体・気体ガスケットNBR






















![レバーカップリング[メス] カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194663-220502-02.jpg)


![レバーカップリング[オス] カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194593-220502-02.jpg)