特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雄ネジ竹の子 50mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 50mm

    カクイチ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ホース内径50mm用。オスネジサイズ2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)260×55
  • 5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ

    5K JISフランジ付タケノコニップル

    カクイチ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
    用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。フランジ5K用(JIS)
  • サクションホース インダス GM耐油 カクイチ

    サクションホース インダス GM耐油

    カクイチ
    29,980税込32,978
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
    用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など特性耐油
  • 【オーダー】indus パスカル4 (耐圧ホース インダス パスカル4) カクイチ

    【オーダー】indus パスカル4 (耐圧ホース インダス パスカル4)

    カクイチ
    3,020税込3,322
    1本
    3日以内出荷
    高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
    用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)13、16、19、25サービス分類オーダー・加工
  • ストレーナー 38mm カクイチ

    ストレーナー 38mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径38mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×220
  • 雄ネジ竹の子 38mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 38mm

    カクイチ
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ホース内径38mm用。オスネジサイズG1-1/2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×44適合ホース内径(Φmm)38
  • ホースカップリング 50mm カクイチ

    ホースカップリング 50mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    内径50mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
  • ニップル 38mm カクイチ

    ニップル 38mm

    カクイチ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    内径38mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
  • ホースニップル 6mm カクイチ

    ホースニップル 6mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径6mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)30×8
  • 耐圧耐寒散水ホース カクイチ

    耐圧耐寒散水ホース

    カクイチ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    半透明糸入りなので水の流れがわかり、ノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明で水の流れがわかります。
  • ダクトカフス 38mm用 カクイチ

    ダクトカフス 38mm用

    カクイチ
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ダクトホース38mm用カフス ねじ込みで使用可能です。
    仕様●材質:軟質塩化ビニール材質軟質塩化ビニールアズワン品番67-9134-21
  • 耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスオーパ カット品

    カクイチ
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
    用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用許容圧力(MPa)0~4.0許容曲げ半径(mm)200標準質量(g/m)535使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐圧、弾性、透明性
  • 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスCS カット品

    カクイチ
    209税込230
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
  • パスカル4-4S カクイチ

    パスカル4-4S

    カクイチ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
    用途農薬散布 外注防除許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40イエロー(ホワイトライン入り)材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • マックスフローMD カクイチ

    マックスフローMD

    カクイチ
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸グリーン特性耐圧、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)使用温度範囲(℃)0~35使用流体
  • 散水用ホース GARDEN G115D カクイチ

    散水用ホース GARDEN G115D

    カクイチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    5日以内出荷
    ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
    クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2) カクイチ

    【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2)

    カクイチ
    2,231税込2,454
    1本
    翌日出荷
    軽重でハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus GM (サクションホース インダス GM) カクイチ

    【オーダー】indus GM (サクションホース インダス GM)

    カクイチ
    3,436税込3,780
    1本
    欠品中
    外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8呼称(mm)19、25、32、38、50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • 燃料ホース カクイチ

    燃料ホース

    カクイチ
    7,498税込8,248
    1巻
    3日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。クリアレッド使用温度範囲(℃)0~35
  • ホースニップル 8mm カクイチ

    ホースニップル 8mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径8mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)40×10
  • 雄ネジ竹の子 15mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 15mm

    カクイチ
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    ホース内径15mm用。オスネジサイズ15mm配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)90×18
  • ホースカップリング 19mm カクイチ

    ホースカップリング 19mm

    カクイチ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    内径19mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×22
  • レバーカップリング[メス] カクイチ

    レバーカップリング[メス]

    カクイチ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウムガスケットNBR流体液体・粉体・気体
  • レバーカップリング[オス] カクイチ

    レバーカップリング[オス]

    カクイチ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウムガスケットNBR流体液体・粉体・気体
  • パスカル5-ライト カクイチ

    パスカル5-ライト

    カクイチ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
    用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブルー材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • インダス CS-CB カクイチ

    インダス CS-CB

    カクイチ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
    用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用流体セメントミルク材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性柔軟使用温度範囲(℃)-10~50
  • サクションホース インダス BR カクイチ

    サクションホース インダス BR

    カクイチ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
    用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧性、耐久性、耐摩耗許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)使用温度範囲(℃)-10~50
  • サクションホース インダス GM カクイチ

    サクションホース インダス GM

    カクイチ
    11,980税込13,178
    1本(20m)ほか
    当日出荷
    外圧に強く保形成に優れています。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
  • 耐圧ホース インダス パスカル4 カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4

    カクイチ
    41,980税込46,178
    1本(50m)ほか
    3日以内出荷
    色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能
    用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧
  • 耐圧ホース インダスオーパ カクイチ

    耐圧ホース インダスオーパ

    カクイチ
    39,980税込43,978
    1本(50m)ほか
    3日以内出荷
    低圧から高圧までのハードな作業に最適
    用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用仕様耐圧性・耐久性・透明性材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧
  • シャワーロングノズル カクイチ

    シャワーロングノズル

    カクイチ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    用途作物への水やりに材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPRシルバー/ブルー/ブラック質量(g)(約)316寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)使用圧力(MPa)0.7MPa使用圧力範囲0.2~0.7MPaサイズ(mm)(約)D670×W56×H138適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
  • 【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ

    【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)

    カクイチ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
    用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油) カクイチ

    【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油)

    カクイチ
    9,766税込10,743
    1本
    3日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油) カクイチ

    【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油)

    カクイチ
    6,592税込7,251
    1本
    3日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
  • ホースクランプ 15mm カクイチ

    ホースクランプ 15mm

    カクイチ
    339税込373
    1個(2個組)
    当日出荷
    内径15mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)20×12
  • アースフローL カクイチ

    アースフローL

    カクイチ
    3,298税込3,628
    1巻
    翌々日出荷
    軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。外圧に強く保形性に優れています。エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
    用途農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)5
  • クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m カクイチ

    クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m

    カクイチ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
    材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
  • 雄ネジ竹の子 12mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 12mm

    カクイチ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径12mm用。オスネジサイズPT1/2インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)60×15
  • ホースニップル 9mm カクイチ

    ホースニップル 9mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径9mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)45×12
  • ホースカップリング 32mm カクイチ

    ホースカップリング 32mm

    カクイチ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    内径32mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)160×35