148件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】indus CL (サクションホース インダス CL) カクイチ【オーダー】indus CL (サクションホース インダス CL)カクイチ
2,470税込2,717
1本
3日以内出荷
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。オール透明なので輸送物が外から確認できます。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10呼称(mm)19,25,32,38,50,65,75,100,125,150,200,250サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR) カクイチ【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR)カクイチ
11,044税込12,148
1本
3日以内出荷
耐摩耗性・静電防止効果に優れています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6呼称(mm)38,50,65,75,90,100,125,150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST) カクイチ【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST)カクイチ
2,708税込2,979
1本
3日以内出荷
軽量で曲げやすく、取扱いが容易。切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易。内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送用、空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層サイズ25,32,38,50,65,75,90,100,125,150,200,250,300長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります)使用温度範囲(℃)-10~50サービス分類オーダー・加工
ホースクランプ 15mm カクイチホースクランプ 15mmカクイチ
339税込373
1個(2個組)
当日出荷
内径15mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)20×12
NBRゴムチューブ カクイチNBRゴムチューブカクイチ
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
用途小型農業機械等の給油用。材質NBR使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料
PRO P315D T カクイチPRO P315D Tカクイチ
19,980税込21,978
1巻
10日以内出荷
黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。
用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
ホースニップル 8mm カクイチホースニップル 8mmカクイチ
219税込241
1個
4日以内出荷
内径8mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)40×10
ホースカップリング 50mm カクイチホースカップリング 50mmカクイチ
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
内径50mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
ホースニップル 19mm カクイチホースニップル 19mmカクイチ
239税込263
1個
4日以内出荷
内径19mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール適合ホース内径(Φmm)19
ホースニップル 12mm カクイチホースニップル 12mmカクイチ
189税込208
1個
3日以内出荷
両方のタケノコ部分にホースを差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール適合ホース内径(Φmm)12
耐圧防藻散水ホース カクイチ耐圧防藻散水ホースカクイチ
8,498税込9,348
1巻
7日以内出荷から8日以内出荷
藻の発生を防ぎノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。藻の発生を防ぐ黒の内管。
レバーカップリング[メス] カクイチレバーカップリング[メス]カクイチ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]ガスケットNBR流体液体・粉体・気体
レバーカップリング[オス] カクイチレバーカップリング[オス]カクイチ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]ガスケットNBR流体液体・粉体・気体
パスカル5 カクイチパスカル5カクイチ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブラック材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
インダス止水板 (センターバブル形コルゲート) カクイチインダス止水板 (センターバブル形コルゲート)カクイチ
16,980税込18,678
1巻(20m)
3日以内出荷
数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
サクションホース インダス KST カクイチサクションホース インダス KSTカクイチ
23,980税込26,378
1本(50m)ほか
3日以内出荷
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
シャワーロングノズル カクイチシャワーロングノズルカクイチ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
用途作物への水やりに材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPRシルバー/ブルー/ブラック質量(g)(約)316寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)使用圧力(MPa)0.7MPa使用圧力範囲0.2~0.7MPaサイズ(mm)(約)D670×W56×H138適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)カクイチ
2,043税込2,247
1本
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus スパイラルソフト (耐圧ホース インダス スパイラルソフト) カクイチ【オーダー】indus スパイラルソフト (耐圧ホース インダス スパイラルソフト)カクイチ
2,414税込2,655
1本
3日以内出荷
折れにくい、潰れにくい補強構造。圧送と吸引の用途に使用できます。内外面共に耐油性に優れています。樹脂補強芯を使用しているため切断が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。各種工作機械、各種工業配管材質内外管:軟質塩ビ樹脂クリア ブルーライン入長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)(内径×外径) 12×18,15×22,19×26,25.4×33.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus オーパ (耐圧ホース インダス オーパ) カクイチ【オーダー】indus オーパ (耐圧ホース インダス オーパ)カクイチ
2,494税込2,743
1本
3日以内出荷
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)12,19,25,32サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA) カクイチ【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA)カクイチ
3,009税込3,310
1本
3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群。
用途コンプレッサー用途。土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途。各種エアーライン材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)6,8,9,12,19,25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus HR (サクションホース インダス HR) カクイチ【オーダー】indus HR (サクションホース インダス HR)カクイチ
10,389税込11,428
1本
3日以内出荷
低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗ゴムを使用し従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
用途鉄粉、アルミ等の金属粉、木片、紙片、籾殻等の穀物の輸送。熱風の送排気用。その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯,軟質部:軟質ゴム層長さ(m)5~30(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-30~80呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6,8呼称(mm)38,50,65,75,90,100,125,150,200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus CX (サクションホース インダス CX) カクイチ【オーダー】indus CX (サクションホース インダス CX)カクイチ
4,166税込4,583
1本
3日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。高揚程・急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150,200,250サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus BR (サクションホース インダス BR) カクイチ【オーダー】indus BR (サクションホース インダス BR)カクイチ
21,733税込23,906
1本
3日以内出荷
耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホースです。優れた耐摩耗性・許容圧力1MPa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用。高粘度物質での高揚程での吸・圧送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称2,2・1/2,3,4,5,6,8呼称(mm)50,65,75,100,125,150,200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E) カクイチ【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E)カクイチ
15,319税込16,851
1本
3日以内出荷
インダスARをグレードアップ。鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。耐摩耗性が抜群です。耐熱性に優れ、直管状態で100℃の熱風にも耐えます。鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果の抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100℃以下)呼称2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)50,65,75,100,125,150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ) カクイチ【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ)カクイチ
1,236税込1,360
1本
3日以内出荷
高耐圧性能で安心。従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP。低コストで安心。
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~60呼称(mm)(内径×外径) 9×15.4,12×18.4,15×22.4,19×27,25×34サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15)  サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大 カクイチ【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15) サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大カクイチ
20,254税込22,279
1本
4日以内出荷
内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方法を採用。ホース内面と継手金具の内面の段差がなくモルタルの流れがスムーズ。
用途モルタル圧送用。耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送。高粘度物質や高揚程の吸・圧送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:軟質PVC層,内面部:耐摩耗ゴム層長さ(m)0.5~20(0.1M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称(mm)50呼び寸法(inch)2サービス分類オーダー・加工
ホースクランプ 38mm カクイチホースクランプ 38mmカクイチ
429税込472
1個(2個組)
3日以内出荷
内径38mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)48×12
ホースクランプ 12mm カクイチホースクランプ 12mmカクイチ
309税込340
1個(2個組)
3日以内出荷
内径12mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)18×12
ホースクランプ 6-9mm カクイチホースクランプ 6-9mmカクイチ
309税込340
1個(2個組)
3日以内出荷
外径 6~9mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)12×12
ホースクランプ 19mm カクイチホースクランプ 19mmカクイチ
379税込417
1個(2個組)
3日以内出荷
内径19mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)28×12
ホースクランプ 25mm カクイチホースクランプ 25mmカクイチ
379税込417
1個(2個組)
6日以内出荷
内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)35×12
ゴム燃料ホース カクイチゴム燃料ホースカクイチ
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。材質ゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~60使用流体潤滑油や混合油
クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m カクイチクロノス洗浄ホースノズル付19mmx8mカクイチ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
ストレーナー 38mm カクイチストレーナー 38mmカクイチ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
サクションホース内径38mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×220
ストレーナー 19mm カクイチストレーナー 19mmカクイチ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
サクションホース内径19mmの吸い込み口用、水を吸い込むときゴミが入らない様に網目になっております。
材質スチール
ストレーナー 32mm カクイチストレーナー 32mmカクイチ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
サクションホース内径32mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×180
雄ネジ竹の子 6mm カクイチ雄ネジ竹の子 6mmカクイチ
209税込230
1個
4日以内出荷
ホース内径6mm用。オスネジサイズPT1/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)32×8
雄ネジ竹の子 12mm カクイチ雄ネジ竹の子 12mmカクイチ
409税込450
1個
4日以内出荷
ホース内径12mm用。オスネジサイズPT1/2インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)60×15
雄ネジ竹の子 32mm カクイチ雄ネジ竹の子 32mmカクイチ
649税込714
1個
5日以内出荷
ホース内径32mm用。オスネジサイズG1-1/4インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×38