148件中 121148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雄ネジ竹の子 8mm カクイチ雄ネジ竹の子 8mmカクイチ
279税込307
1個
4日以内出荷
オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを差し込みバンドで止めてください。
材質スチール
雄ネジ竹の子 9mm カクイチ雄ネジ竹の子 9mmカクイチ
309税込340
1個
4日以内出荷
オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを差し込みバンドで止めてください。
材質スチール
ホースニップル 9mm カクイチホースニップル 9mmカクイチ
219税込241
1個
3日以内出荷
内径9mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)45×12
雄ネジ竹の子 19mm カクイチ雄ネジ竹の子 19mmカクイチ
469税込516
1個
3日以内出荷
ホース内径19mm用。オスネジサイズPT3/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×23
P141C ウェブホース カクイチP141C ウェブホースカクイチ
3,596税込3,956
1巻
8日以内出荷
ねじれにくく、ノズルも使用でき、半透明糸入りなので水の流れがわかる一般水道用ホースです。特殊配合でホースのべとつきを抑えます。ホースがねじれにくい特別加工。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明タイプなので、水の流れを確認できます。
燃料ホース 12×16×15m ミニB カクイチ燃料ホース 12×16×15m ミニBカクイチ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。 潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。 小型農業機械等の給油用。
仕様●内径:12mm●外径:16mm●長さ:15m●色:クリアレッド●使用温度範囲:0℃~35℃アズワン品番67-9133-89
ストレーナー 25mm カクイチストレーナー 25mmカクイチ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。 サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。 エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
仕様サイズ:縦150mm×横150mm材質スチールアズワン品番67-9134-20
パスカル5 ライト 13mm×100m カクイチパスカル5 ライト 13mm×100mカクイチ
68,980税込75,878
1巻
4日以内出荷
害虫駆除などの農薬散布。 害虫駆除などの農薬散布。 耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上の軽量(メーカー比)のため、作業効率が大幅にアップ。
仕様●色:ブルー●サイズ:13mm×100m●許容圧力:5.0MPa●重量:19500g●使用温度範囲:0℃~40℃アズワン品番67-9134-03
散水用ホース FUN クリアー+ピンクライン F121C カクイチ散水用ホース FUN クリアー+ピンクライン F121Cカクイチ
429税込472
1巻
5日以内出荷
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっとしていて、巻き取りやすいホースです。子供も安心して使えるホースです。
用途一般散水用の際に仕様巻き取りしやすい、流れが見える長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)15許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)※23℃時アズワン品番64-3672-50
耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ耐圧ホース インダスオーパ カット品カクイチ
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用許容圧力(MPa)0~4.0許容曲げ半径(mm)200標準質量(g/m)535使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐圧、弾性、透明性
継っ手カップリング 鉄製[メス] カクイチ継っ手カップリング 鉄製[メス]カクイチ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)材質(Oリング)CR(クロロプレンゴム)流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式
継っ手カップリング 鉄製[オス] カクイチ継っ手カップリング 鉄製[オス]カクイチ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式
インダス アリヴィオ カクイチインダス アリヴィオカクイチ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
アリヴィオは2つの安心!高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用エアーツール、空圧機器配管用各種化学薬品輸送用材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性耐圧許容圧力(MPa)0~2.0使用温度範囲(℃)-5~60ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
インダス K-flex TR カクイチインダス K-flex TRカクイチ
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
柔軟なため作業性が向上耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途建築、木工等の用途スプレーガン、インパクトレンチ等材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂定尺(m)100特性柔軟、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa)0~1.5使用温度範囲(℃)-0~40レッドRoHS指令(10物質対応)対応
インダス K-flex AU カクイチインダス K-flex AUカクイチ
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
非常に軽量で作業性が向上耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途建築、木工等の用途スプレーガン、インパクトレンチ等材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂定尺(m)100特性耐寒、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa)0~1.5許容曲げ半径(mm)40使用温度範囲(℃)-0~40レッド
インダス CS-CB カクイチインダス CS-CBカクイチ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用橋梁工事でのセメントミルク注入PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用流体セメントミルク材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性柔軟使用温度範囲(℃)-10~50
インダス AR-E カクイチインダス AR-Eカクイチ
59,980税込65,978
1本
当日出荷
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線特性耐摩耗、耐熱、静電防止許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)ブラック
インダス止水板 (アンカット形コルゲート) カクイチインダス止水板 (アンカット形コルゲート)カクイチ
37,980税込41,778
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
型枠強度あるいは型枠構造上、割ることができない場合に適しており、ダムのような大容量のコンクリートを打設する時に使用されます。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法D(mm)16定尺(m)20
サクションホース インダス HR カクイチサクションホース インダス HRカクイチ
56,980税込62,678
1巻(30m)
4日以内出荷
耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層長さ(m)30特性耐熱性、耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~80
散水用ホース GARDEN G433C カクイチ散水用ホース GARDEN G433Cカクイチ
2,198税込2,418
1本(10m)
4日以内出荷
ガーデニングに最適なホースです。お庭の景観を邪魔しない、おしゃれなデザインとカラーリングのホースです。表面さらっと巻きやすく、藻の発生を防ぐ。
内径(Φmm)15特性防藻ブルー使用流体外径(Φmm)19.5使用温度範囲(℃)0~35許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)耐圧(kgf/cm2)9ライン色黄緑色
サクションホース インダス MX-AS カクイチサクションホース インダス MX-ASカクイチ
37,980税込41,778
1本(50m)ほか
当日出荷
静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し) カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)カクイチ
14,980税込16,478
1本(100m)
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除内径×外径(Φmm)7.5×13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5外径(Φmm)13.3特性耐圧、耐候、耐寒
耐圧ホース インダス スパイラルソフト カクイチ耐圧ホース インダス スパイラルソフトカクイチ
36,980税込40,678
1本(50m)ほか
3日以内出荷
折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用クリア/ブルーライン入り材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧
耐圧ホース インダス パスカル4 カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4カクイチ
37,900税込41,690
1本(50m)ほか
3日以内出荷
色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧
パスカル5 金具付き カクイチパスカル5 金具付きカクイチ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。高耐圧構造で、ハードな作業に適しています。
パスカル4-4S 金具無し カクイチパスカル4-4S 金具無しカクイチ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
パスカル4-4S 金具付き カクイチパスカル4-4S 金具付きカクイチ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
工業用ホース インダスNBA カクイチ工業用ホース インダスNBAカクイチ
9,998税込10,998
1本(20m)
3日以内出荷
内径×外径(Φmm)19×27.5材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂長さ(m)20内径(Φmm)19外径(Φmm)27.5許容圧力(MPa)0~1.0