高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
内径×外径(Φmm)7.5×13.3
許容曲げ半径(mm)75
許容圧力(MPa)0~3.5
仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)12.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~40
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)13.3
特性耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
許容圧力(MPa)0~3.5
仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
特性耐圧、耐候、耐寒
関連キーワード