8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 使用温度範囲(℃)-5~50 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
1本
139 税込153
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。 使用流体セメントミルク 材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂 特性柔軟 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用 許容圧力(MPa)0~4.0 許容曲げ半径(mm)200 標準質量(g/m)535 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)25.0 外径(Φmm)34.6 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 特性耐圧、弾性、透明性
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)19 使用温度範囲(℃)0~35 定尺(m)8 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

【オーダー】indus オーパ (耐圧ホース インダス オーパ) カクイチ カスタマイズ可
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)12,19,25,32 サービス分類オーダー・加工
1本
2,494 税込2,743
3日以内出荷

低圧から高圧までのハードな作業に最適
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用 仕様耐圧性・耐久性・透明性 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐圧
1本(50m)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】indus スパイラルソフト (耐圧ホース インダス スパイラルソフト) カクイチ カスタマイズ可
折れにくい、潰れにくい補強構造。圧送と吸引の用途に使用できます。内外面共に耐油性に優れています。樹脂補強芯を使用しているため切断が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。各種工作機械、各種工業配管 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 クリア ブルーライン入 長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)(内径×外径) 12×18,15×22,19×26,25.4×33.4 サービス分類オーダー・加工
1本
2,414 税込2,655
3日以内出荷

折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用 クリア/ブルーライン入り 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐圧
1本(50m)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)