ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
寸法L(mm)233
寸法A(mm)206
寸法D(mm)224.5
寸法B(mm)215
寸法C(mm)206
寸法P(mm)22.5
寸法M(mm)110
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗ゴムを使用し従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
用途鉄粉、アルミ等の金属粉、木片、紙片、籾殻等の穀物の輸送。熱風の送排気用。その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途
材質硬質部:硬質螺旋芯,軟質部:軟質ゴム層
長さ(m)5~30(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-30~80
呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6,8
呼称(mm)38,50,65,75,90,100,125,150,200
サービス分類オーダー・加工
耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途
材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層
長さ(m)30
特性耐熱性、耐摩耗、静電防止
使用温度範囲(℃)-10~80
関連キーワード