14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
用途農薬散布 外注防除 洗浄用 許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃) 使用温度範囲(℃)0~40 ブルー 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管) 使用流体農薬 特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。 使用流体セメントミルク 材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂 特性柔軟 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 使用温度範囲(℃)-5~50 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
1本
139 税込153
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用 許容圧力(MPa)0~4.0 許容曲げ半径(mm)200 標準質量(g/m)535 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)25.0 外径(Φmm)34.6 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 特性耐圧、弾性、透明性
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン 許容圧力(MPa)0~1.0 使用温度範囲(℃)-5~50 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
1本
279 税込307
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

【オーダー】indus パスカル4 (耐圧ホース インダス パスカル4) カクイチ カスタマイズ可
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)13,16,19,25 サービス分類オーダー・加工
1本
2,516 税込2,768
3日以内出荷

【オーダー】indus オーパ (耐圧ホース インダス オーパ) カクイチ カスタマイズ可
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)12,19,25,32 サービス分類オーダー・加工
1本
2,494 税込2,743
3日以内出荷

【オーダー】indus スパイラルソフト (耐圧ホース インダス スパイラルソフト) カクイチ カスタマイズ可
折れにくい、潰れにくい補強構造。圧送と吸引の用途に使用できます。内外面共に耐油性に優れています。樹脂補強芯を使用しているため切断が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。各種工作機械、各種工業配管 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 クリア ブルーライン入 長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)(内径×外径) 12×18,15×22,19×26,25.4×33.4 サービス分類オーダー・加工
1本
2,414 税込2,655
3日以内出荷

高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除 許容圧力(MPa)0~3.5 仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 特性耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低圧から高圧までのハードな作業に最適
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用 仕様耐圧性・耐久性・透明性 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐圧
1本(50m)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)19×27.5 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 長さ(m)20 内径(Φmm)19 外径(Φmm)27.5 許容圧力(MPa)0~1.0
1本(20m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用 クリア/ブルーライン入り 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐圧
1本(50m)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除 内径×外径(Φmm)7.5×13.3 許容曲げ半径(mm)75 許容圧力(MPa)0~3.5 仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 質量(kg)12.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~40 内径(Φmm)7.5 外径(Φmm)13.3 特性耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 許容圧力(MPa)0~4.0 特性耐圧
1本(50m)ほか
37,900 税込41,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)