3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
用途農薬散布 外注防除 洗浄用 許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃) 使用温度範囲(℃)0~40 ブルー 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管) 使用流体農薬 特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクイチパスカル5
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
用途農薬散布 外注防除 洗浄用 許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃) 使用温度範囲(℃)0~40 ブラック 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管) 使用流体農薬 特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクイチパスカル4-4S
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途農薬散布 外注防除 許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃) 使用温度範囲(℃)0~40 イエロー(ホワイトライン入り) 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管) 使用流体農薬 特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ