11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等) 使用温度範囲(℃)0~35 ブルー 材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂 特性柔軟
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (990種類の商品があります)

耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水 材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸 グリーン 定尺(m)100 特性耐圧、耐久、耐摩耗 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時) 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水 材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸 レッド 定尺(m)100 特性耐圧、耐久 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
65,980 税込72,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等) 使用温度範囲(℃)0~35 ブルー 材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂 特性柔軟
1本
339,800 税込373,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 使用温度範囲(℃)-5~50 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
1本
139 税込153
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質カップリング:アルミダイカスト ホース:ブルー 使用温度範囲(℃)ホース:0~35 カップリングメス:1個、オス:1個 材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用 クリア/ブルーライン入り 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐圧
1本(50m)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。 使用流体セメントミルク 材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂 特性柔軟 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 内径×外径(Φmm)15×21 特性耐圧、耐薬品 許容圧力(MPa)0~0.8 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)15 外径(Φmm)21 許容曲げ半径(mm)75
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)