4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 定尺(m)20
1巻(20m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 寸法C(mm)20 定尺(m)20
1巻(20m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 定尺(m)20
1巻(20m)
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型枠強度あるいは型枠構造上、割ることができない場合に適しており、ダムのような大容量のコンクリートを打設する時に使用されます。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 寸法D(mm)16 定尺(m)20
1巻(20m)
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)