2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除 内径×外径(Φmm)7.5×13.3 許容曲げ半径(mm)75 許容圧力(MPa)0~3.5 仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 質量(kg)12.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~40 内径(Φmm)7.5 外径(Φmm)13.3 特性耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除 許容圧力(MPa)0~3.5 仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 特性耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)