5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用 呼び寸法(inch)3/4 許容圧力(MPa)0.6 許容曲げ半径(mm)120 標準質量(g/m)220 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)24.0 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 特性保形性
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用 使用温度範囲(℃)-10~50 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 特性保形性
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 適合流体水、泥水、砂利 特性柔軟、保形性
1本
939 税込1,033
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

カクイチインダス AR-E
RoHS
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用 使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石 材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線 特性耐摩耗、耐熱、静電防止 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時) 使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下) ブラック
1本
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送 呼び寸法(inch)2 ピッチ(mm)10 許容圧力(MPa)1 許容曲げ半径(mm)550 標準質量(g/m)1395 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)50.6 外径(Φmm)67.0 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層 特性耐圧、耐摩耗
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)