8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半透明糸入りなので水の流れがわかり、ノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明で水の流れがわかります。
1個
929 税込1,022
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクイチパスカル4-4S
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途農薬散布 外注防除 許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃) 使用温度範囲(℃)0~40 イエロー(ホワイトライン入り) 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管) 使用流体農薬 特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ カスタマイズ可
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
用途農薬散布。害虫防除 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位) 使用温度範囲(℃)-0~40 呼称(mm)13 サービス分類オーダー・加工
1本
2,043 税込2,247
3日以内出荷

害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン 許容圧力(MPa)0~1.0 使用温度範囲(℃)-5~50 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
1本
279 税込307
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

カクイチ散水用ホース GARDEN G115D
エコ商品
ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
クリアーグリーン 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA) カクイチ カスタマイズ可
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群。
用途コンプレッサー用途。土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途。各種エアーライン 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)6,8,9,12,19,25 サービス分類オーダー・加工
1本
3,009 税込3,310
3日以内出荷