耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)-5~50
特性耐薬品、耐圧
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
許容圧力(MPa)0~3.5
仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
特性耐圧、耐候、耐寒
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン
許容圧力(MPa)0~1.0
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
用途農薬散布 外注防除 洗浄用
許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)
使用温度範囲(℃)0~40
色ブルー
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)
使用流体農薬
特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
内径×外径(Φmm)15×21
特性耐圧、耐薬品
許容圧力(MPa)0~0.8
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)15
外径(Φmm)21
許容曲げ半径(mm)75
低圧から高圧までのハードな作業に最適
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用
仕様耐圧性・耐久性・透明性
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)-5~50
特性耐圧
柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。
使用流体セメントミルク
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
使用温度範囲(℃)-10~50
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)12,19,25,32
サービス分類オーダー・加工
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
用途農薬散布 外注防除 洗浄用
許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)
使用温度範囲(℃)0~40
色ブラック
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)
使用流体農薬
特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性耐圧
許容圧力(MPa)0~2.0
使用温度範囲(℃)-5~60
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
定尺(m)100
特性柔軟、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa)0~1.5
使用温度範囲(℃)-0~40
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)13,16,19,25
サービス分類オーダー・加工
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群。
用途コンプレッサー用途。土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途。各種エアーライン
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)6,8,9,12,19,25
サービス分類オーダー・加工
高耐圧性能で安心。従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP。低コストで安心。
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~60
呼称(mm)(内径×外径) 9×15.4,12×18.4,15×22.4,19×27,25×34
サービス分類オーダー・加工
折れにくい、潰れにくい補強構造。圧送と吸引の用途に使用できます。内外面共に耐油性に優れています。樹脂補強芯を使用しているため切断が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。各種工作機械、各種工業配管
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
色クリア ブルーライン入
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)(内径×外径) 12×18,15×22,19×26,25.4×33.4
サービス分類オーダー・加工
内径×外径(Φmm)19×27.5
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
長さ(m)20
内径(Φmm)19
外径(Φmm)27.5
許容圧力(MPa)0~1.0
1本(20m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
許容圧力(MPa)0~4.0
特性耐圧
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用
許容圧力(MPa)0~4.0
許容曲げ半径(mm)200
標準質量(g/m)535
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)25.0
外径(Φmm)34.6
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
特性耐圧、弾性、透明性
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
内径×外径(Φmm)7.5×13.3
許容曲げ半径(mm)75
許容圧力(MPa)0~3.5
仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)12.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~40
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)13.3
特性耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用
色クリア/ブルーライン入り
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)-5~50
特性耐圧
関連キーワード