こんなお得な商品も!
ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
使用温度範囲(℃)-10~50
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性保形性
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
適合流体水、泥水、砂利
特性柔軟、保形性
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色オレンジ/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/工業用水
特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
軽量でハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用
仕様軽量
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性保形性/透明性/内面平滑性
外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
呼び寸法(inch)3/4
許容圧力(MPa)0.6
許容曲げ半径(mm)120
標準質量(g/m)220
使用温度範囲(℃)-10~50
内径(Φmm)19.0
外径(Φmm)24.0
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性保形性
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。
材質ゴム
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~60
使用流体潤滑油や混合油
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。
色クリアレッド
使用温度範囲(℃)0~35
軽重でハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-10~50
呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4
呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100
サービス分類オーダー・加工
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性柔軟性/保形性/透明性
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-10~50
呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8
呼称(mm)19,25,32,38,50,65,75,100,125,150,200
サービス分類オーダー・加工
耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)19
使用温度範囲(℃)0~35
定尺(m)8
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。オール透明なので輸送物が外から確認できます。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-10~50
呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10
呼称(mm)19,25,32,38,50,65,75,100,125,150,200,250
サービス分類オーダー・加工
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。高揚程・急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-10~50
呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10
呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150,200,250
サービス分類オーダー・加工
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)
使用温度範囲(℃)0~35
色ブルー
材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸
色グリーン
定尺(m)100
特性耐圧、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸
色レッド
定尺(m)100
特性耐圧、耐久
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)
使用温度範囲(℃)0~35
色ブルー
材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
小型農業機械等の給油用。
仕様●内径:12mm●外径:16mm●長さ:15m●色:クリアレッド●使用温度範囲:0℃~35℃
アズワン品番67-9133-89
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質カップリング:アルミダイカスト
色ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)ホース:0~35
カップリングメス:1個、オス:1個
材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。外圧に強く保形性に優れています。エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
用途農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。
材質軟質塩化ビニール樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
定尺(m)5
鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
用途小型農業機械等の給油用。
材質NBR
使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料
黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。
用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。
材質軟質塩化ビニール樹脂
使用温度範囲(℃)0~35
関連キーワード